FLEXION Rechte swivelkoppeling SR6
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering : Recht
Aansluitingen : M.METR X DKOL
Draad M : Metrische buitendraad, Peflex dichtring tegen zeskant
Draad M1 : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname lichte serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR
FLEXION
Swivelkoppeling recht SR6-M27-L18
ERIKS Artikelnr: 11687426
Catalogusartikelnr 1: 11687426 |
Log in om prijzen te zien | ||
FLEXION
Swivelkoppeling recht SR6-M27-L22
ERIKS Artikelnr: 11687427
Catalogusartikelnr 1: 11687427 |
Log in om prijzen te zien | ||
FLEXION
Swivelkoppeling recht SR6-M33-L28
ERIKS Artikelnr: 11687428
Catalogusartikelnr 1: 11687428 |
Log in om prijzen te zien |