Hydraulische circuits met extreem hogedruk en zware impulsbelastingen zoals hydrostatische transmissies.
Technische informatie
Temperatuur:
-40°C tot +121°C
Constructie
Binnenwand:
NBR (Nitril)
Versterking:
Vier afwisselende gespiraliseerde staaldraadinlagen met hoge treksterkte.
Buitenwand:
CR (Chloropreen).
MSHA-keurmerk.
Uitvoering
Buigradius is 40% van de EN 856 4SP norm bij genoemde werkdruk.
Buitengewoon flexibel.
Uitermate hoge weerstand tegen impulsbelasting. Getest gedurende 1.000.000 impulscycli bij 50% buigradius van de EN 856 R12 en SAE 100R12 norm (behalve -32).
Te gebruiken in combinatie met biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen zoals synthetische esters, polyglycol en plantaardige oliën, maar ook met vloeistoffen op petroleumbasis.
De Gates speciale MegaTuff™ buitenmantel biedt 300 keer meer slijtvastheid dan de standaard EFG3K volgens ISO 6945. Superieure weerstand tegen ozon en verwering.
Goedkeuring
Normen:
Overtreft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100 R12.
Voldoet aan of overtreft specificaties EN 856 4SP.