ProductPage

GATES Hydraulische slang EFG3K (R12)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Hydraulische circuits met extreem hogedruk en zware impulsbelastingen zoals hydrostatische transmissies.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar): 210
EN-norm: EN 856-R12
SAE-norm: SAE 100 R12
ISO-norm: ISO 3862 R12
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Hydraulische slang 20EFG3K GATES Hydraulische slang 20EFG3K ERIKS Artikelnr: 11374392

Catalogusartikelnr 1: 11374392

 
Prijs (Per meter):
€ 102,16
Verpakking per 0,01 meter
Hydraulische slang 24EFG3K GATES Hydraulische slang 24EFG3K ERIKS Artikelnr: 791199

Catalogusartikelnr 1: 791199

 
Prijs (Per meter):
€ 120,72
Verpakking per 0,01 meter
Hydraulische slang 32EFG3K GATES Hydraulische slang 32EFG3K ERIKS Artikelnr: 791210

Catalogusartikelnr 1: 791210

 
Prijs (Per meter):
€ 152,39
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar): 210
EN-norm: EN 856-R12
SAE-norm: SAE 100 R12
ISO-norm: ISO 3862 R12
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)