ProductPage

FLEXION Kunststof slang SAE 100 R7, 2 textiel inlagen (polyester) , pinpricked

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)

Karakteristieken:
Geschikt voor Hydrauliektoepassingen onder hoge druk.
Ontworpen voor masten van vorkheftrucks en haspelsystemen, interne transportsystemen en hefplatforms.

TECHNISCHE GEGEVENS

  • Binnenwand: Oliebestendig thermoplastisch polyester
  • Inlagen: 2 gevlochten textielinlagen
  • Buitenwand: Polyurethaan, gepinprikt, slijtvast, ozon- en weerbestendig
  • Normen: EN 855 R7, ISO 3949.1, SAE 100 R7
  • Temperatuurbereik: 40°C / +93°C
  • Type slangpilaar: FA
  • Type huls: FA07
  • Prestaties: Conform EN 855 R7, getest tot 150.000 impulsen

EN-norm: EN 855 R7
SAE-norm: SAE 100 R7
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 93
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Hydraulische slang P270-03 FLEXION Hydraulische slang P270-03 ERIKS Artikelnr: 12607068
 
Dit artikel is niet langer verkrijgbaar
EN-norm: EN 855 R7
SAE-norm: SAE 100 R7
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 93
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)