ProductPage

GATES Hydraulische slang TH7

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Aanbevolen voor hydraulische hogedruk systemen, met name voor het hanteren van materialen met behulp van mast- en rolsystemen zoals vorkheftrucks, hoogwerkers en hydraulische zwenkkranen.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar)
EN-norm: EN 855-R7
SAE-norm: SAE 100 R7
ISO-norm: ISO 3947 R7
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Hydraulische slang 3TH7XCT76 GATES Hydraulische slang 3TH7XCT76 ERIKS Artikelnr: 14607016
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 76,2 meter
Hydraulische slang 12TH7XCT61 GATES Hydraulische slang 12TH7XCT61 ERIKS Artikelnr: 11374474
 
Prijs (Per meter):
€ 42,11
Verpakking per 61 meter
Hydraulische slang 16TH7XCT61 GATES Hydraulische slang 16TH7XCT61 ERIKS Artikelnr: 14607018
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 60,96 meter
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar)
EN-norm: EN 855-R7
SAE-norm: SAE 100 R7
ISO-norm: ISO 3947 R7
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)