ProductPage

GATES Hydraulische slang TH8

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Aanbevolen voor hydraulische hogedruk systemen, met name voor het hanteren van materialen met behulp van mast- en rolsystemen zoals vorkheftrucks, hoogwerkers en hydraulische zwenkkranen.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar)
EN-norm: EN 855-R8
SAE-norm: SAE 100 R8
ISO-norm: ISO 3949 R8
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Hydraulische slang 4TH8XCT76 GATES Hydraulische slang 4TH8XCT76 ERIKS Artikelnr: 14607010
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 76,2 meter
Hydraulische slang 6TH8XCT76 GATES Hydraulische slang 6TH8XCT76 ERIKS Artikelnr: 11603933
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Hydraulische slang 8TH8XCT76 GATES Hydraulische slang 8TH8XCT76 ERIKS Artikelnr: 11603934
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Hydraulische slang 12TH8XCT61 GATES Hydraulische slang 12TH8XCT61 ERIKS Artikelnr: 14607011
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 60,96 meter
Hydraulische slang 16TH8XCT61 GATES Hydraulische slang 16TH8XCT61 ERIKS Artikelnr: 14607012
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 60,96 meter
Voorraadartikel
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Maximale werkdruk (bar)
EN-norm: EN 855-R8
SAE-norm: SAE 100 R8
ISO-norm: ISO 3949 R8
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)