ProductPage

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ-SLS9/SHS9

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Een- of tweedelig: Tweedelig
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Binnendraad wartelend
Wartelsoort: Volle moer
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Type aansluiting: Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
Bochthoek (°): 90
Bochtuitvoering: Standaard
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS920SB FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS920SB ERIKS Artikelnr: 14340963
 
Prijs (Per stuk):
€ 106,92
Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS925SB FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS925SB ERIKS Artikelnr: 14341074
 
Prijs (Per stuk):
€ 108,69
Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS925SB FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS925SB ERIKS Artikelnr: 14340946
 
Prijs (Per stuk):
€ 145,20
Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS930SB FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS930SB ERIKS Artikelnr: 14341060
 
Prijs (Per stuk):
€ 157,92
Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ20SHS938SB FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ20SHS938SB ERIKS Artikelnr: 14341053
 
Prijs (Per stuk):
€ 247,91
Voorraadartikel
Een- of tweedelig: Tweedelig
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Binnendraad wartelend
Wartelsoort: Volle moer
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Type aansluiting: Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
Bochthoek (°): 90
Bochtuitvoering: Standaard
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)