ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel enkelwerkend type VBCD SE FL

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Instelling:
- Standaard drukinstelling: 320 bar.
De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
- Flensaansluiting voor montage direct op een actuator.

Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Balanceerklep VBCD 3/8" SE FL 1:4,5 V0400 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 3/8" SE FL 1:4,5 V0400 ERIKS Artikelnr: 14228952
 
Prijs (Per stuk):
€ 120,60
Verpakking per 10 stuk
Balanceerklep VBCD 1/2" SE FL 1:4,5 V0402 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 1/2" SE FL 1:4,5 V0402 ERIKS Artikelnr: 14228953
 
Prijs (Per stuk):
€ 126,45
Verpakking per 10 stuk
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)