ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel enkelwerkend voor met/zonder remontlasting OMP/OMR type VBCDF SE OMP/OMR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden. Direct flensbaar op OMP/OMR motoren.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Instelling:
- Standaard drukinstelling: 320 bar.
De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
- Flensaansluiting voor montage direct op een OMP/OMR motor.

Voorraadartikel
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min): 50
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 1/2" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Balanceerklep VBCDF 1/2" SE OMP-OMR V0415 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCDF 1/2" SE OMP-OMR V0415 ERIKS Artikelnr: 14228993
 
Prijs (Per stuk):
€ 137,70
Balanceerklep VBCDF 1/2" SE OMP-OMR SF V0415/SF OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCDF 1/2" SE OMP-OMR SF V0415/SF ERIKS Artikelnr: 14228994
 
Prijs (Per stuk):
€ 152,55
Voorraadartikel
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min): 50
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 1/2" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)