ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel enkelwerkend voor stuurventiel met gesloten middenstand type VBCD SE CC

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden. Dit ventiel is ideaal wanneer normale balanceerkleppen niet goed werken, omdat het niet gevoelig is voor retourdruk, zoals bij gebruik met een richtingsklep met gesloten middenstand.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Instelling:
- Standaard drukinstelling: 320 bar.
De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
- BSP aansluitingen.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel standaard voor ventiel met gesloten middenstand
Stuurdrukverhouding
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Balanceerklep VBCD 3/8" SE CC 1:3,1 V0407 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 3/8" SE CC 1:3,1 V0407 ERIKS Artikelnr: 14229241
 
Prijs (Per stuk):
€ 148,05
Balanceerklep VBCD 1/2" SE CC 1:3,1 V0408 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 1/2" SE CC 1:3,1 V0408 ERIKS Artikelnr: 14228961
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,65
Balanceerklep VBCD 3/4" SE CC 1:5,5 V0409 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 3/4" SE CC 1:5,5 V0409 ERIKS Artikelnr: 14228963
 
Prijs (Per stuk):
€ 235,35
Balanceerklep VBCD 3/8" SE CC 1:8 V0407/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 3/8" SE CC 1:8 V0407/RP18 ERIKS Artikelnr: 14228960
 
Prijs (Per stuk):
€ 162,45
Balanceerklep VBCD 1/2" SE CC 1:8 V0408/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 1/2" SE CC 1:8 V0408/RP18 ERIKS Artikelnr: 14228962
 
Prijs (Per stuk):
€ 166,95
Balanceerklep VBCD 3/4" SE CC 1:8 V0409/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 3/4" SE CC 1:8 V0409/RP18 ERIKS Artikelnr: 14228964
 
Prijs (Per stuk):
€ 258,30
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel standaard voor ventiel met gesloten middenstand
Stuurdrukverhouding
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)