ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel enkelwerkend voor ventielen met gesloten middenstand type VBCD SE FL CC

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden. Dit ventiel is ideaal wanneer normale balanceerkleppen niet goed werken, omdat het niet gevoelig is voor retourdruk, zoals bij gebruik met een richtingsklep met gesloten middenstand.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Instelling:
- Standaard drukinstelling: 320 bar.
De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
- Flensaansluitingen.

Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: Enkel standaard voor ventiel met gesloten middenstand
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Balanceerklep VBCD 3/8" SE FL CC 1:4,5 V0403 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 3/8" SE FL CC 1:4,5 V0403 ERIKS Artikelnr: 14228977
 
Prijs (Per stuk):
€ 141,30
Verpakking per 10 stuk
Balanceerklep VBCD 1/2" SE FL CC 1:4,5 V0404 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD 1/2" SE FL CC 1:4,5 V0404 ERIKS Artikelnr: 14228978
 
Prijs (Per stuk):
€ 146,25
Verpakking per 10 stuk
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: Enkel standaard voor ventiel met gesloten middenstand
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)