ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI CETOP balanceerventiel in A type VBCD SE/A CETOP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Instelling:
- Standaard drukinstelling: 320 bar.
De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen. CETOP/NG aansluitbeeld.

Voorraadartikel
Uitvoering: Tussenflensbaar
Grootte
Uitvoering klep
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Balanceerklep VBCD SE/A NG6 1:4,5 V1411 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD SE/A NG6 1:4,5 V1411 ERIKS Artikelnr: 14228981
 
Prijs (Per stuk):
€ 239,40
Balanceerklep VBCD SE/A NG6 CC 1:4,5 V1416 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD SE/A NG6 CC 1:4,5 V1416 ERIKS Artikelnr: 14228984
 
Prijs (Per stuk):
€ 260,10
Balanceerklep VBCD SE/A NG10 1:4,5 V1431 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD SE/A NG10 1:4,5 V1431 ERIKS Artikelnr: 14228987
 
Prijs (Per stuk):
€ 287,55
Balanceerklep VBCD SE/A NG10 CC 1:4,5 V1436 OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD SE/A NG10 CC 1:4,5 V1436 ERIKS Artikelnr: 14228989
 
Prijs (Per stuk):
€ 307,80
Voorraadartikel
Uitvoering: Tussenflensbaar
Grootte
Uitvoering klep
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)