ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep type VU MM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Terugslagkleppen laten vrije stroming in één richting toe en blokkeert de stroom in de omgekeerde richting, wordt gebruikt om een hydraulisch systeem op druk te houden.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Aansluitingen:
- BSP aansluitingen.

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Openingsdruk: 1 bar
Max. werkdruk (bar)
Max. oliestroom (l/min)
Aansluitingen
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep VU MM 1" V0634/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 1" V0634/1 ERIKS Artikelnr: 14229071
 
Prijs (Per stuk):
€ 64,80
Terugslagklep VU MM 1.1/2" V0638/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 1.1/2" V0638/1 ERIKS Artikelnr: 14229073
 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Terugslagklep VU MM 1.1/4" V0637/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 1.1/4" V0637/1 ERIKS Artikelnr: 14229072
 
Prijs (Per stuk):
€ 122,40
Terugslagklep VU MM 2" V0639/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 2" V0639/1 ERIKS Artikelnr: 14229074
 
Prijs (Per stuk):
€ 191,70
Terugslagklep VU MM 1/4" V0594/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 1/4" V0594/1 ERIKS Artikelnr: 14229067
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,04
Terugslagklep VU MM 3/8" V0604/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 3/8" V0604/1 ERIKS Artikelnr: 14229068
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,20
Terugslagklep VU MM 1/2" V0614/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 1/2" V0614/1 ERIKS Artikelnr: 14229069
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,72
Terugslagklep VU MM 3/4" V0624/1 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 3/4" V0624/1 ERIKS Artikelnr: 14229070
 
Prijs (Per stuk):
€ 43,83
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Openingsdruk: 1 bar
Max. werkdruk (bar)
Max. oliestroom (l/min)
Aansluitingen
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)