ProductPage

EUROFLUID Aluminium grondplaat EAM233 NG6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Meervoudige grondplaat NG6.
- Aluminium.
- A,B: 3/8" BSP zijaansluitingen, P,T: 1/2" BSP aansluitingen kopse kant.
- Max. werkdruk 210 bar.
- Leverbaar zonder veiligheid (Y), of voorgeboord voor veiligheid (Z).
- Bij uitvoering (Z), veiligheid VS-30 separaat bestellen.
- Aantal secties: 1 - 8.
- Inclusief drukbegrenzingsventiel.

Voorraadartikel
Grootte: NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Aluminium
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 210
Aansluitingen: P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Y EUROFLUID NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Y ERIKS Artikelnr: 12564020

Catalogusartikelnr 1: 12564020

 
Prijs (Per stuk):
€ 68,87
NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564028

Catalogusartikelnr 1: 12564028

 
Prijs (Per stuk):
€ 104,52
NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Y EUROFLUID NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Y ERIKS Artikelnr: 12564021

Catalogusartikelnr 1: 12564021

 
Prijs (Per stuk):
€ 95,55
NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564029

Catalogusartikelnr 1: 12564029

 
Prijs (Per stuk):
€ 131,04
NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Y EUROFLUID NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Y ERIKS Artikelnr: 12564022

Catalogusartikelnr 1: 12564022

 
Prijs (Per stuk):
€ 124,02
NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564030

Catalogusartikelnr 1: 12564030

 
Prijs (Per stuk):
€ 158,34
NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Y EUROFLUID NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Y ERIKS Artikelnr: 12564023

Catalogusartikelnr 1: 12564023

 
Prijs (Per stuk):
€ 152,10
NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564031

Catalogusartikelnr 1: 12564031

 
Prijs (Per stuk):
€ 186,42
NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Y EUROFLUID NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Y ERIKS Artikelnr: 12564024

Catalogusartikelnr 1: 12564024

 
Prijs (Per stuk):
€ 181,35
NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564032

Catalogusartikelnr 1: 12564032

 
Prijs (Per stuk):
€ 215,67
Voorraadartikel
Grootte: NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Aluminium
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 210
Aansluitingen: P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende