ProductPage

STAUFF Complete beugelset dubbele serie met zeskant glijmoer op rail

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Geschikt voor buisdiameter (mm)
Geschikt voor buisdiameter 2 (mm)
Groep
Design leidingbeugel: Geprofileerd
Materiaal beugel
Kleur
Montagewijze: Glijmoer
Materiaal railmoer: Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze: Dekplaat
Materiaal dekplaat: Staal, zink/nikkel
Met bouten: Zeskantbout
Materiaal bouten: Staal, zink/nikkel
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Complete beugelset SM-103/03-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-103/03-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 13915479
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-106/06-PA-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-106/06-PA-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500717
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-106/06-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-106/06-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500624
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-106.4/06.4-PA-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-106.4/06.4-PA-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500726
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-106.4/06.4-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-106.4/06.4-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500639
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-108/08-PA-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-108/08-PA-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500735
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-108/08-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-108/08-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500650
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-110/10-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-110/10-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500670
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-112/12-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-112/12-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500679
 
Log in om prijzen te zien
Complete beugelset SM-212/12-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Complete beugelset SM-212/12-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr: 9500816
 
Log in om prijzen te zien
Geschikt voor buisdiameter (mm)
Geschikt voor buisdiameter 2 (mm)
Groep
Design leidingbeugel: Geprofileerd
Materiaal beugel
Kleur
Montagewijze: Glijmoer
Materiaal railmoer: Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze: Dekplaat
Materiaal dekplaat: Staal, zink/nikkel
Met bouten: Zeskantbout
Materiaal bouten: Staal, zink/nikkel
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende