ProductPage

VOSS Rechte inschroefkoppeling pijpaansluiting BSP SWSDS E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring: Compleet
Instelbaar: Ja
Aansluiting 1: Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Poort afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Filters wissen (25 van 25 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-G1/4E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-G1/4E ERIKS Artikelnr: 796131
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-G1/8E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-G1/8E ERIKS Artikelnr: 11450881
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,10
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S6-G1/4E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S6-G1/4E ERIKS Artikelnr: 11450889
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,43
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L8-G1/4E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L8-G1/4E ERIKS Artikelnr: 11450882
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,39
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S8-G1/4E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S8-G1/4E ERIKS Artikelnr: 841544

Catalogusartikelnr 1: 841544

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,48
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L10-G1/4E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L10-G1/4E ERIKS Artikelnr: 11450883
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,47
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-G1/2E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-G1/2E ERIKS Artikelnr: 11450887
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,97
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-G1/4E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-G1/4E ERIKS Artikelnr: 1060169
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,73
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-G3/8E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-G3/8E ERIKS Artikelnr: 1060171
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,93
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-G1/2E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-G1/2E ERIKS Artikelnr: 11450888
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,83
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring: Compleet
Instelbaar: Ja
Aansluiting 1: Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Poort afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Filters wissen (25 van 25 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende