ProductPage

VOSS Rechte inschroefkoppeling pijpaansluiting metrisch SWSDS B

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Snijkant (vorm B)
- Staal, zink-nikkel coating

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring: Compleet
Instelbaar: Ja
Aansluiting 1: Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Poort afdichting: Snijkant (vorm B)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-M10B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-M10B ERIKS Artikelnr: 872075
 
Prijs (Per stuk):
€ 2,84
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S6-M12B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S6-M12B ERIKS Artikelnr: 11450848
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L8-M12B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L8-M12B ERIKS Artikelnr: 936545
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S8-M14B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S8-M14B ERIKS Artikelnr: 11450849
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,44
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L10-M14B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L10-M14B ERIKS Artikelnr: 918318
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,36
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S10-M16B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S10-M16B ERIKS Artikelnr: 11450850
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-M16B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-M16B ERIKS Artikelnr: 796093
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-M18B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-M18B ERIKS Artikelnr: 11535024
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-M18B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-M18B ERIKS Artikelnr: 796395
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,06
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S14-M20B VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S14-M20B ERIKS Artikelnr: 11450851
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring: Compleet
Instelbaar: Ja
Aansluiting 1: Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Poort afdichting: Snijkant (vorm B)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende