ProductPage

VOSS Rechte inschroefkoppeling pijpaansluiting metrisch SWSDS E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating

Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring: Compleet
Instelbaar: Ja
Aansluiting 1: Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Poort afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-M10E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-M10E ERIKS Artikelnr: 11450860
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,71
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S6-M12E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S6-M12E ERIKS Artikelnr: 11450870
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L8-M12E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L8-M12E ERIKS Artikelnr: 11450861
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S8-M14E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S8-M14E ERIKS Artikelnr: 11450871
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L10-M14E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L10-M14E ERIKS Artikelnr: 11450862
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S10-M16E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S10-M16E ERIKS Artikelnr: 11450872
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,69
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-M16E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-M16E ERIKS Artikelnr: 11450863
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,54
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-M18E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-M18E ERIKS Artikelnr: 11450873
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,28
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S14-M20E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-S14-M20E ERIKS Artikelnr: 11450874
 
Log in om prijzen te zien
Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L15-M18E VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SWSDS-L15-M18E ERIKS Artikelnr: 11450864
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,44
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring: Compleet
Instelbaar: Ja
Aansluiting 1: Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Poort afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende