ProductPage

VOLZ GRUPPE T inschroefkoppeling pijpopname metrisch TEV / XTEV - M RVS 316Ti

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Instelbaar: Nee
Aansluiting 1: Pijpopname
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Aansluiting 3: Pijpopname
Aansluitmaat 3
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
T-inschroefkoppeling TEV 20S M27x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 20S M27x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314711
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling TEV 22L M26x1,5 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 22L M26x1,5 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314707
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling TEV 25S M33x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 25S M33x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314712
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling TEV 28L M33x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 28L M33x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314708
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling TEV 30S M42x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 30S M42x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314713
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling TEV 35L M42x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 35L M42x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314709
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling TEV 38S M48x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 38S M48x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314714
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling TEV 42L M48x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling TEV 42L M48x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314710
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XTEV 20S M27x2 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XTEV 20S M27x2 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314703
 
Log in om prijzen te zien
T-inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XTEV 22L M26x1,5 zyl. RVS 316Ti VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XTEV 22L M26x1,5 zyl. RVS 316Ti ERIKS Artikelnr: 14314699
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Instelbaar: Nee
Aansluiting 1: Pijpopname
Aansluitmaat 1
Aansluiting 2: Buitendraad
Aansluitmaat 2
Aansluiting 3: Pijpopname
Aansluitmaat 3
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende