ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 ventiel tussen B-T normaal gesloten (NC)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Tussenflensbaar NG6/NG10 huis met inschroefpatroon.
- Materiaal huis: aluminium of staal.
- Andere voltages mogelijk.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Tussenflensbaar
Uitvoering klep: 2/2 (tussen B en T)
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 250
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 60
Spanning
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Tussenflensbaar ventiel A317T+plug+SBV11NC-12 DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A317T+plug+SBV11NC-12 ERIKS Artikelnr: 12218118

Catalogusartikelnr 1: 12218118

 
Prijs (Per stuk):
€ 634,00
Tussenflensbaar ventiel A317T+plug+SBV11NC-24 DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A317T+plug+SBV11NC-24 ERIKS Artikelnr: 12218119

Catalogusartikelnr 1: 12218119

 
Prijs (Per stuk):
€ 633,00
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Tussenflensbaar
Uitvoering klep: 2/2 (tussen B en T)
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 250
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 60
Spanning
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)