DANFOSS CETOP plunjer 0A
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).