ProductPage

DANFOSS CETOP plunjer 0B

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Grootte
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar)
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
NG6 ventiel DG4V 3 0B M U G7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 0B M U G7 60 ERIKS Artikelnr: 1033807

Catalogusartikelnr 1: 1033807

 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG6 ventiel DG4V 3 0B M U H7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 0B M U H7 60 ERIKS Artikelnr: 1033808

Catalogusartikelnr 1: 1033808

 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG6 ventiel DG4V 3 0B M U B6 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 0B M U B6 60 ERIKS Artikelnr: 1033810

Catalogusartikelnr 1: 1033810

 
Prijs (Per stuk):
€ 202,18
NG6 ventiel DG4V 3 0B M U C6 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 0B M U C6 60 ERIKS Artikelnr: 1039469

Catalogusartikelnr 1: 1039469

 
Prijs (Per stuk):
€ 202,18
NG10 ventiel DG4V 5 0BJ M U G7 22 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 0BJ M U G7 22 ERIKS Artikelnr: 1041453

Catalogusartikelnr 1: 1041453

 
Prijs (Per stuk):
€ 314,97
NG10 ventiel DG4V 5 0BJ M U H7 22 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 0BJ M U H7 22 ERIKS Artikelnr: 1033902

Catalogusartikelnr 1: 1033902

 
Prijs (Per stuk):
€ 314,97
NG10 ventiel DG4V 5 0B M U A6 20 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 0B M U A6 20 ERIKS Artikelnr: 1041442

Catalogusartikelnr 1: 1041442

 
Prijs (Per stuk):
€ 307,29
NG10 ventiel DG4V 5 0B M U C6 20 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 0B M U C6 20 ERIKS Artikelnr: 1041443

Catalogusartikelnr 1: 1041443

 
Prijs (Per stuk):
€ 307,29
Voorraadartikel
Grootte
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar)
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)