ProductPage

DANFOSS CETOP plunjer 2AL

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 350
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 80
Spanning
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U G7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U G7 60 ERIKS Artikelnr: 1039831

Catalogusartikelnr 1: 1039831

 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U H7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U H7 60 ERIKS Artikelnr: 1039833

Catalogusartikelnr 1: 1039833

 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U B6 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U B6 60 ERIKS Artikelnr: 1039824

Catalogusartikelnr 1: 1039824

 
Prijs (Per stuk):
€ 202,18
NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U C6 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U C6 60 ERIKS Artikelnr: 1039826

Catalogusartikelnr 1: 1039826

 
Prijs (Per stuk):
€ 202,18
Voorraadartikel
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 350
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 80
Spanning
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)