ProductPage

DANFOSS CETOP plunjer 2B

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Grootte
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar)
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
NG6 ventiel DG4V 3 2B M U G7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2B M U G7 60 ERIKS Artikelnr: 1033811
 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG6 ventiel DG4V 3 2B M U H7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2B M U H7 60 ERIKS Artikelnr: 1033812
 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG10 ventiel DG4V 5 2BJ M U H7 22 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 2BJ M U H7 22 ERIKS Artikelnr: 1033906
 
Prijs (Per stuk):
€ 314,97
Voorraadartikel
Grootte
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar)
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)