DANFOSS CETOP plunjer 2C V
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
DANFOSS
NG6 ventiel DG4V 3 2C VM U HH7 60
ERIKS Artikelnr: 12468344
Catalogusartikelnr 1: 12468344 |
Prijs (Per stuk):
€ 294,12
|
||
DANFOSS
NG10 ventiel DG4V 5 2CJ VM U H7 22 J99
ERIKS Artikelnr: 12468352
Catalogusartikelnr 1: 12468352 |
Prijs (Per stuk):
€ 457,72
|