DANFOSS CETOP plunjer 2N V
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/danfoss.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
![]() |
DANFOSS
NG6 ventiel DG4V 3 2N208 VM U HH7 60
ERIKS Artikelnr: 12468350
Catalogusartikelnr 1: 12468350 |
Prijs (Per stuk):
€ 314,22
|