WALVOIL Monoblok ventiel QM35
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 300 bar.
- Max. volumestroom: 50 L/min.
- Max. druk op T: 25 bar.
- Aantal secties: 1.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,T,A,B: 3/8"BSP.
- Er zijn veel me