ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel type VRA SE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze klep is ontworpen voor gebruik op cilinders voor omkeerbare ploegen om de automatische omkering van de oliestroom te verkrijgen, en dus de omkering van de hydraulische cilinder die de ploeg laat draaien. Zij is voorzien van een enkelvoudige gestuurde terugslagklep die aan de bodemzijde van de cilinder zit, terwijl de stangzijde van de cilinder door de mechanische aanslagen van de ploeg moet worden geborgd. Deze klep wordt niet aanbevolen voor ploegen waarvan het frame naar boven draait. De drukinstelling voor het omkeren ligt tussen de 125 - 140 bar.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Montage:
- BSP aansluitingen.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ploegomkeerventiel VRA 60/80 SE V0280 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRA 60/80 SE V0280 ERIKS Artikelnr: 14229167
 
Prijs (Per stuk):
€ 229,95
Ploegomkeerventiel VRA 40/50 SE V0278 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRA 40/50 SE V0278 ERIKS Artikelnr: 14229166
 
Prijs (Per stuk):
€ 229,95
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)