ProductPage

Slang Abraflex SL, lichte PU zuig-/blaasslang

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor licht slijtende vaste stoffen zoals stof, poeder en vezels
  • industriële stofzuigerslang
Temperatuurbereik
  • -40 °C tot +90 °C
  • kortstondig tot +125 °C
Uitvoering
  • polyurethaan, geëxtrudeerd, met volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan circa 0,4 tot 0,75 mm, afhankelijk van de afmeting
  • inwendig glad, uitwendig gegolfd
  • ultralicht en soepel, ook bij lage temperaturen
  • gas- en vloeistofdicht
  • slang is samendrukbaar
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
FIXXED slangklemmen

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar): 1
Minimum barstdruk (bar): 3
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Slang Abraflex SL, rol=20m, inwendige diameter 51x1,8 Slang Abraflex SL, rol=20m, inwendige diameter 51x1,8 ERIKS Artikelnr: 10069523
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Slang Abraflex SL, rol=20m, inwendige diameter 76x2,1 Slang Abraflex SL, rol=20m, inwendige diameter 76x2,1 ERIKS Artikelnr: 10069529
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Slang Abraflex SL, rol=20m, inwendige diameter 80x2,1 Slang Abraflex SL, rol=20m, inwendige diameter 80x2,1 ERIKS Artikelnr: 10015399
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Slang Abraflex SL, rol=15m, inwendige diameter 102x2,1 Slang Abraflex SL, rol=15m, inwendige diameter 102x2,1 ERIKS Artikelnr: 10015400
 
Prijs (Per meter):
€ 37,50
Verpakking per 15 meter
Slang Abraflex SL, rol=15m, inwendige diameter 127x2,4 Slang Abraflex SL, rol=15m, inwendige diameter 127x2,4 ERIKS Artikelnr: 10015402
 
Prijs (Per meter):
€ 47,33
Verpakking per 15 meter
Slang Abraflex SL, rol=15m, inwendige diameter 152x2,7 Slang Abraflex SL, rol=15m, inwendige diameter 152x2,7 ERIKS Artikelnr: 10015404
 
Prijs (Per meter):
€ 59,93
Verpakking per 15 meter
Slang Abraflex SL, rol=10m, inwendige diameter 228x2,9 Slang Abraflex SL, rol=10m, inwendige diameter 228x2,9 ERIKS Artikelnr: 11215395
 
Prijs (Per meter):
€ 102,00
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SL, rol=10m, inwendige diameter 254x3,2 Slang Abraflex SL, rol=10m, inwendige diameter 254x3,2 ERIKS Artikelnr: 10069537
 
Prijs (Per meter):
€ 111,38
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar): 1
Minimum barstdruk (bar): 3
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)