ProductPage

Slang Vinida Zwart 80 bar, PVC water persslang

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing: Stevige persslang voor water en waterige oplossingen in de landbouw- en bouwindustrie waar hogere werkdrukken zijn vereist. Tevens geschikt als compressorslang.

Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C

Binnenwand: PVC, zwart, glad

Inlagen: 2 gevlochten textiel inlagen

Buitenwand: PVC, zwart met rode streep, glad, weersbestendig. Bestand tegen sporen van olie, insecticiden en onkruidverdelgers.

Koppelingen: naar keuze

Montagewijze: FIXXED slangklemmen

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar): 80
Temperatuurbereik (°C): van -10 tot 50
Materiaal binnenwand: PVC
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 8x3,5 Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 8x3,5 ERIKS Artikelnr: 12697254
 
Prijs (Per meter):
€ 3,67
Verpakking per 50 meter
Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 10x4 Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 10x4 ERIKS Artikelnr: 12697255
 
Prijs (Per meter):
€ 4,80
Verpakking per 50 meter
Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 13x5 Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 12697256
 
Prijs (Per meter):
€ 5,70
Verpakking per 50 meter
Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 16x5 Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 16x5 ERIKS Artikelnr: 12697257
 
Prijs (Per meter):
€ 6,34
Verpakking per 50 meter
Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 19x5,5 Slang Vinida Zwart 80 bar, rol=50m, inwendige diameter 19x5,5 ERIKS Artikelnr: 12697258
 
Prijs (Per meter):
€ 7,95
Verpakking per 50 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar): 80
Temperatuurbereik (°C): van -10 tot 50
Materiaal binnenwand: PVC
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)