Slang Multipurpose AS, PVC zuigslang, antistatisch
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- robuuste en zeer flexibele zuigslang voor algemene industriële toepassingen
- ook geschikt voor lichte overdruk
- geschikt voor aan- en afvoer van water, vervuild water met lichte chemicaliën, modder, gier, etc.
- bijzonder geschikt voor rioolreinigers
-20 °C tot +60 °C
Uitvoering
- PVC, grijs, voorzien van een harde, stootvaste blauwe spiraal
- inwendig glad, uitwendig licht gegolfd en slijtvast
- soepel en bestand tegen vervorming, ook bij lage temperaturen
- afleiden van elektrostatische oplading door middel van de static wire
"MULTIPURPOSE ..MM MADE IN EU"
Koppelingen
naar keuze
Montagewijze
FIXXED slangklemmen
Slang Multipurpose AS, rol=50m, inwendige diameter 76x6,5
ERIKS Artikelnr: 12407278
|
Prijs (Per meter):
€ 23,25
Verpakking per 900 meter
|
||
Slang Multipurpose AS, rol=20m, inwendige diameter 152x9
ERIKS Artikelnr: 12407280
|
Prijs (Per meter):
€ 92,40
Verpakking per 30 meter
|