Slang Reconduct EVA EC
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing: Flexibele slang voor gassen, stof, poeder, vezels, etc. Ook geschikt als industriële stofzuigerslang. Geschikt voor vloerreinigingsmachines en het schoonmaken van zwembaden, drijvende uitvoering. Goede weerstand tegen zuren en logen.
Temperatuurbereik: -25 °C tot +65 °C
Uitvoering:
- volledig EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat) zwart zonder spiraal
- inwendig nagenoeg glad, uitwendig gegolfd
- lichtgewicht en zeer flexibel
- bestand tegen knikken en weerstaat incidenteel overrijden
- elektrisch geleidend R < 106 Ω
Slang Reconduct EVA EC, rol=30m, inwendige diameter 25x3,6
ERIKS Artikelnr: 12357171
|
Prijs (Per meter):
€ 16,28
Verpakking per 30 meter
|
||
Slang Reconduct EVA EC, rol=30m, inwendige diameter 40x4,7
ERIKS Artikelnr: 12712745
|
Prijs (Per meter):
€ 23,55
Verpakking per 30 meter
|