Slang Reconflex
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing: Bijzonder lichte, flexibele blaas- en afzuigslang, uitermate geschikt als stofzuigerslang.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C
Uitvoering: Volledig polyethyleen zonder spiraal. Inwendig en uitwendig gegolfd. Bestand tegen knikken en weerstaat incidenteel overrijden.
Koppelingen: naar keuze (veelal schroefmoffen)
Slang Reconflex, rol=20m, inwendige diameter 44x5,5
ERIKS Artikelnr: 11138562
|
Prijs (Per meter):
€ 24,45
Verpakking per 20 meter
|
||
Slang Reconflex, rol=20m, inwendige diameter 47x5,5
ERIKS Artikelnr: 11116315
|
Prijs (Per meter):
€ 32,18
Verpakking per 20 meter
|