CategoryPage
Home
Assortiment
Industriële slangen en koppelingen
Kunststofslangen
Ventilatie slangen (lucht, gas, rook, damp)
Ventilatie slang minder dan : 200°C
(7 resultaten bevatten 193 Artikelen)
Grid
Lijst
Sorteer op
Relevantie
Merk oplopend
Merk aflopend
Toon aantal
10
25
50
100
200
1 / 1
Slang EF-1 NEO, ventilatieslang voor hete lucht tot 150 °C, 1-laags neopreen met vrijliggende stalen spiraal
22 artikelen
Slang EF-2 NEO, ventilatieslang voor hete lucht tot 150 °C, 2-laags neopreen met volledig weggewerkte stalen spiraal
26 artikelen
Slang CP HYPALON 450, zuig-/blaasslang tot 170 °C
35 artikelen
Slang CP PE 457, zuig-/blaasslang tot 80 °C
34 artikelen
Slang CP PUR 455 MHF, zuig-/blaasslang tot 90 °C
31 artikelen
Slang EF-1 PVC, zeer lichte ventilatieslang tot 80 °C, 1-laags glasweefsel geïmpregneerd met PVC met stalen spiraal
24 artikelen
Slang Vulcano, thermoplastische zuig-/blaasslang tot 125 °C
21 artikelen