ProductPage

Slang Abraflex SLD Food AS, super lichte antistatische slijtvaste PU zuig-/blaasslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR en Ω

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zuigen en ontladen van schurende en gedetailleerde materialen, geschikt voor toepassingen in de voedsel- en farmaceutische industrie
  • Zuigen van droog voedsel, b.v. meel, suiker, rijst, melkpoeder, koffie, thee, granen, bevroren voedingsmiddelen
  • Medische apparatuur als kabelbescherming leiding, luchttoevoerslang of extractslang
  • Voedselverpakkingsmachines
  • Ftalaat vrij

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 0.7
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Materiaal binnenwand: PU
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 30mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 30mm ERIKS Artikelnr: 12178813
 
Prijs (Per meter):
€ 15,15
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 32mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 32mm ERIKS Artikelnr: 13462303
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 38mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 38mm ERIKS Artikelnr: 13634827
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 40mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 40mm ERIKS Artikelnr: 13634779
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 50mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 50mm ERIKS Artikelnr: 13634781
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 60mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 60mm ERIKS Artikelnr: 13634783
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 65mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 65mm ERIKS Artikelnr: 13634784
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 75mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 75mm ERIKS Artikelnr: 13634786
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 80mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 80mm ERIKS Artikelnr: 13634828
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 100mm Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 100mm ERIKS Artikelnr: 12391155
 
Prijs (Per meter):
€ 34,65
Verpakking per 10 meter
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 0.7
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Materiaal binnenwand: PU
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende