ProductPage

Slang Transpar FG, PVC zuig-/persslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en persslang voor niet vette voedingsmiddelen zoals water, fruitsappen, frisdranken, azijn en andere vloeibare voedingsmiddelen
  • tevens geschikt voor wijn en andere alcoholische dranken met een maximum van 25% alcoholgehalte
  • niet geschikt voor melkproducten
Temperatuurbereik
-10 °C tot +55 °C

Uitvoering
  • harde, witte PVC spiraal
  • helder transparant, geschikt voor voedingsmiddelen
  • inwendig bijzonder glad, uitwendig licht gegolfd
  • lichte en soepele slang, bestand tegen vervorming
Norm/toelatingen
EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C - EU 2015/174

Koppelingen
naar keuze

Montagewijze
FIXXED slangklemmen

Opties
andere maten zijn op aanvraag leverbaar

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar): 5
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 70
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -10 tot 60
Materiaal binnenwand: PVC
Temperatuurbereik °F (°F): van 14 tot 140
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Transpar FG, rol=25m, inwendige diameter 38x3,4 Slang Transpar FG, rol=25m, inwendige diameter 38x3,4 ERIKS Artikelnr: 10014928
 
Prijs (Per meter):
€ 9,53
Verpakking per 25 meter
Slang Transpar FG, rol=50m, inwendige diameter 51x3,7 Slang Transpar FG, rol=50m, inwendige diameter 51x3,7 ERIKS Artikelnr: 10014930
 
Prijs (Per meter):
€ 18,00
Verpakking per 50 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar): 5
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 70
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -10 tot 60
Materiaal binnenwand: PVC
Temperatuurbereik °F (°F): van 14 tot 140
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)