ProductPage

Slang Agraflex® HD, geprofileerde RVS wikkelslang t.b.v. transport granulaten

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • transportslang voor het afzuigen van lucht, stof, gruis, etc.
  • geschikt voor lichte overdruk 1-2 bar t.b.v. transport van granulaten
Temperatuurbereik
maximaal +600 °C

Materialen
  • slang: RVS AISI 304
  • afdichting: koper
Koppelingen
naar keuze

Complete assemblage
Voor temperaturen kleiner dan 150 °C kunnen ook onze Abraflex MD HT slangen toegepast worden.

Opmerking
Let op: de slang is niet 100% luchtdicht.

Voorraadartikel
Type: AGRAFLEX-HD
Materiaal buitenwand: AISI 304 (W 1.4301)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Slang Agraflex® HD, DN100/ 4" Slang Agraflex® HD, DN100/ 4" ERIKS Artikelnr: 10014577
 
Log in om prijzen te zien
Slang Agraflex® HD, DN150/ 6" Slang Agraflex® HD, DN150/ 6" ERIKS Artikelnr: 10014574
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Agraflex® HD, DN50/ 2" Slang Agraflex® HD, DN50/ 2" ERIKS Artikelnr: 10014575
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Slang Agraflex® HD, DN80/ 3" Slang Agraflex® HD, DN80/ 3" ERIKS Artikelnr: 10014576
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Type: AGRAFLEX-HD
Materiaal buitenwand: AISI 304 (W 1.4301)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)