ProductPage

GOODALL Rubber slang Tanker SD, NBR1 olie zuig-/persslang 16 bar; volgens EN 12115/ EN 1761, Ω/T

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- persslang voor minerale olieproducten met een aromatengehalte van maximum 55%
  • ideaal als laad- en losslang voor tankwagens
  • dankzij de geleidende slangwand kan de statische oplading op veilige wijze worden doorgevoerd

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Serie: Tanker
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 64
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Norm
Static wire: Ja
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter  25x6 GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 10015845
 
Prijs (Per meter):
€ 48,69
Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter  32x6 GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 32x6 ERIKS Artikelnr: 10015846
 
Prijs (Per meter):
€ 56,61
Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter  38x6,5 GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 38x6,5 ERIKS Artikelnr: 10015847
 
Prijs (Per meter):
€ 65,16
Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter  51x8 GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 51x8 ERIKS Artikelnr: 10015848
 
Prijs (Per meter):
€ 80,91
Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter  63x8 GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 63x8 ERIKS Artikelnr: 10015849
 
Prijs (Per meter):
€ 98,10
Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter  76x8 GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 76x8 ERIKS Artikelnr: 10015850
 
Prijs (Per meter):
€ 133,20
Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 102x8 GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 102x8 ERIKS Artikelnr: 10015851
 
Prijs (Per meter):
€ 184,05
Voorraadartikel
Serie: Tanker
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 64
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Norm
Static wire: Ja
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)