Rubber slang Premium Profixx, UPE chemicaliën zuig-/persslang; volgens EN 12115, Ω/T
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Meest universele elektrisch geleidende chemieslang voor zowel zuig- als perstoepassingen, emissievrij dankzij een speciale sperfolie in de slangwand.
Transportslang voor nagenoeg alle chemicaliën.
Binnenwand: zwart UPE.
Inlagen: speciale sperfolie, 2 gevlochten polyamidegarens en geheel weggewerkte verzinkt stalen spiraal.
Buitenwand: zwart EPDM rubber, glad met doekafdruk.
Blauw-witte markering met tekst: PREMIUM PROFIXX EN 12115 SD 16 BAR Ω/T
Elektrisch geleidend R < 1 M Ω
Werkdruk: 16 bar
Temperatuurbereik: -35 °C tot +100 °C, afhankelijk van het medium, uitstoombaar tot 130 °C max. 30 minuten
Koppelingen: alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 (schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
Montagewijze: klemschalen
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
Rubber slang Profixx SD, rol=40m, inwendige diameter 19x6
ERIKS Artikelnr: 14543286
|
Prijs (Per meter):
€ 93,50
|
||
Rubber slang Profixx SD, rol=40m, inwendige diameter 25x6
ERIKS Artikelnr: 14543287
|
Prijs (Per meter):
€ 119,00
|
||
Rubber slang Profixx SD, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5
ERIKS Artikelnr: 14543289
|
Prijs (Per meter):
€ 150,50
|
||
Rubber slang Profixx SD, rol=40m, inwendige diameter 50x8
ERIKS Artikelnr: 14543290
|
Prijs (Per meter):
€ 178,50
|