Rubber slang Premium Technofixx SD, EPDM chemicaliën zuig-/persslang 16 bar; volgens EN 12115, Ω/T
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Elektrisch geleidende zuig- en persslang voor chemicaliën, zoals zuren, logen, esters en ketonen. Tevens bestand tegen hete lucht en water tot 95 °C.
Binnenwand: zwart EPDM rubber
Inlagen: 2 gevlochten synthetische inlagen, volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal
Buitenwand: zwart EPDM rubber, glad met doekafdruk
Elektrisch geleidend: R < 1 M Ω
Paarse markering met tekst: PREMIUM TECHNOFIXX SPIRAL EN 12115 SD 16 BAR - Ω/T
Ingedrukte tekst: PREMIUM TECHNOFIXX SPIRAL - EN 12115 - EPDM - SD - diam. - 16 bar - Ω/T- maand/jaar
Werkdruk: 16 bar
Temperatuurbereik: -35 °C tot +95 °C, afhankelijk van het medium, uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)
Koppelingen: alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 (schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
Montagewijze: klemschalen of pershulzen
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
Rubber slang Technofixx SD, rol=40m, inwendige diameter 19x6
ERIKS Artikelnr: 14543293
|
Prijs (Per meter):
€ 78,00
|
||
Rubber slang Technofixx SD, rol=40m, inwendige diameter 25x6
ERIKS Artikelnr: 14543294
|
Prijs (Per meter):
€ 87,30
|
||
Rubber slang Technofixx SD, rol=40m, inwendige diameter 50x8
ERIKS Artikelnr: 14221524
|
Prijs (Per meter):
€ 163,50
|
||
Rubber slang Technofixx SD, rol=40m, inwendige diameter 75x8
ERIKS Artikelnr: 14543298
|
Prijs (Per meter):
€ 202,00
|