ProductPage

Rubber slang Tecnopal, EPDM chemicaliën persslang; volgens EN 12115, Ω/T

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • persslang (D) voor chemicaliën zoals zuren, logen, esters en ketonen
  • tevens bestand tegen hete lucht en water tot 90 °C
  • ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
  • dankzij de geleidende binnenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 64
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 13x4,5 Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 13x4,5 ERIKS Artikelnr: 10015302
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 19x6 Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 19x6 ERIKS Artikelnr: 10015303
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 25x6 Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 10015304
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 32x6 Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 32x6 ERIKS Artikelnr: 10015305
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 Rubber slang Tecnopal, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 ERIKS Artikelnr: 10015306
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 64
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)