ProductPage

Slang Manichem-C/SD-ENEK

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: UPE
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 212
Norm: EN 12115:2011
Static wire: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Slang Manichem-C/SD-ENEK inwendige diameter 38x7 rol=40m Slang Manichem-C/SD-ENEK inwendige diameter 38x7 rol=40m ERIKS Artikelnr: 13482574
 
Log in om prijzen te zien
Slang Manichem-C/SD-ENEK inwendige diameter 25x6,5 rol=40m Slang Manichem-C/SD-ENEK inwendige diameter 25x6,5 rol=40m ERIKS Artikelnr: 13483503
 
Log in om prijzen te zien
Slang Manichem-C/SD-ENEK inwendige diameter 50x8 rol=40m Slang Manichem-C/SD-ENEK inwendige diameter 50x8 rol=40m ERIKS Artikelnr: 13483504
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: UPE
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 212
Norm: EN 12115:2011
Static wire: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)