ProductPage

GOODALL Rubber slang Nitrogen, EPDM stikstof persslang 24 bar (barstdruk 96 bar), Ω/T

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • industriële stikstofslang, speciaal geschikt voor ruw gebruik
  • tevens geschikt voor lucht, water, etc.
  • geschikt voor toepassing in ATEX zones

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm): 13
Maximale werkdruk (bar): 24
Minimum barstdruk (bar): 96
Min. buigradius (mm): 90
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurbereik °F (°F)
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Rubber slang Nitrogen, rol=60m, inwendige diameter 13x5 GOODALL Rubber slang Nitrogen, rol=60m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 12993259
 
Prijs (Per meter):
€ 20,80
Verpakking per 60 meter
Rubber slang Nitrogen, rol=40m, inwendige diameter 13x5mm GOODALL Rubber slang Nitrogen, rol=40m, inwendige diameter 13x5mm ERIKS Artikelnr: 14546476
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm): 13
Maximale werkdruk (bar): 24
Minimum barstdruk (bar): 96
Min. buigradius (mm): 90
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurbereik °F (°F)
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)