Rubber slang Orange Star, SBR propaan en butaan gasslang; volgens ISO 3821 (EN 559)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Slang voor propaan- en butaaninstallaties.
Binnenwand: zwart SBR rubber, gasdicht
Inlagen: textiel
Buitenwand: oranje CR/NR rubber
Zwarte markering met tekst: "ORANGE STAR - ISO 3821 - PN 2MPa (20 bar) DN… -30 °C - jaar"
Werkdruk: 20 bar
Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED oorklemmen of pershulzen volgens ISO 1256:2006
![]() |
Slang PROpane rol=50m 8x3,5 Orange Star
ERIKS Artikelnr: 13466582
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 meter
|