ProductPage

Rubber slang Red Star, EPDM acetyleen gasslang; volgens ISO 3821 (EN 559)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • acetyleenslang voor lastoepassingen, flexibel en slijtvast

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: SBR
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 70
Norm: EN 559
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Rubber slang Red Star, rol=50m, inwendige diameter 5x3,5 Rubber slang Red Star, rol=50m, inwendige diameter 5x3,5 ERIKS Artikelnr: 10015790
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 meter
Rubber slang Red Star, rol=50m, inwendige diameter 9x3,5 Rubber slang Red Star, rol=50m, inwendige diameter 9x3,5 ERIKS Artikelnr: 10015000
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: SBR
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 70
Norm: EN 559
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)