ProductPage

GOODALL Rubber slang Abrassa HD

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Robuuste zuig- en persslang voor zwaar gebruik voor media zoals leidingwater, afvalwater, rioolwater en modder.
  • Ook geschikt voor milde chemicaliën en kunstmestoplossingen in algemene industriële en agrarische toepassingen.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: SBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Nee
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 25x5 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 25x5 ERIKS Artikelnr: 14464241
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 32x5 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 32x5 ERIKS Artikelnr: 14464242
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 38x5 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 38x5 ERIKS Artikelnr: 14464543
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 50,8x5,1 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 50,8x5,1 ERIKS Artikelnr: 14464544
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 63,5x6 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 63,5x6 ERIKS Artikelnr: 14464545
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 76,2x6 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 76,2x6 ERIKS Artikelnr: 14464546
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 90x7 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 90x7 ERIKS Artikelnr: 14464547
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 101,6x7 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 101,6x7 ERIKS Artikelnr: 14464548
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 127x8 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 127x8 ERIKS Artikelnr: 14464549
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 152x8,5 GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 152x8,5 ERIKS Artikelnr: 14464550
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: SBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Nee
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende