ProductPage

GOODALL Rubber slang Nutralon, NBR voedingsmiddelen persslang 17 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Reinigingsvoorschriften en verklaring EC1935/2004  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer flexibele persslang (D) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen, etc.
  • gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
  • eveneens geschikt voor lage druk stoom als reinigingsslang
  • laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden
  • geschikt voor lichte onderdruk; bij zuig toepassingen <30% zie het SD Lite type
  • voor zuig toepassingen tot 90% zie het SD type met stalen spiraal

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 17
Minimum barstdruk (bar): 68
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 50
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
excl. btw
Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 13x5 GOODALL Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 12948412
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 19x6 GOODALL Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 19x6 ERIKS Artikelnr: 12948413
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 25x6 GOODALL Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 12948414
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 17
Minimum barstdruk (bar): 68
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 50
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)