ProductPage

Rubber slang Multifixx Groen, EPDM lucht en water persslang 20 bar; Ω

Universele lucht en water persslang voor onder andere perslucht en water tot 90 °C.
Deze slang behoudt zijn flexibiliteit ook bij lagere temperaturen.
Bijzonder geschikt voor persluchtgereedschap.
Binnenwand: zwart EPDM rubber, glad, homogeen en naadloos.
Inlagen: textiel, gespiraliseerd.
Buitenwand: zwart EPDM rubber.
Elektrisch geleidend R < 1 M Ω.
Witte tekstopdruk: Multifixx EPDM multipurpose 20 bar DN.. R < 1 M Ω.
Werkdruk: 20 bar.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +90 °C.
Koppelingen: naar keuze.
Montagewijze: FIXXED slangklemmen, Band-it of pershulzen.

Voorraadartikel
Maximale Werkdruk (bar): 20
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C)
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Rubber slang Multifixx Groen, rol=120m, inwendige diameter 25x6 Rubber slang Multifixx Groen, rol=120m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 13219078
Verpakking per 120 meter
Rubber slang Multifixx Groen, rol=120m, inwendige diameter 16x4 Rubber slang Multifixx Groen, rol=120m, inwendige diameter 16x4 ERIKS Artikelnr: 12099327
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Groen, rol=120m, inwendige diameter 19x5 Rubber slang Multifixx Groen, rol=120m, inwendige diameter 19x5 ERIKS Artikelnr: 12099331
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Maximale Werkdruk (bar): 20
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C)
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)