ProductPage

Rubber slang Acqua ADT-K, drinkwaterslang; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, DVGW-W270, UBA-Leitlinie

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer flexibele drinkwaterslang
  • vet- en oliebestendig
  • de lining is tevens bestand tegen alle gangbare reinigings- en desinfecteermiddelen

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Serie: ACQUA ADT/K
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 0
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Materiaal binnenwand: Technopolymeer
Temperatuurbereik °F (°F): van 86 tot 194
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 13x3.5 Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 13x3.5 ERIKS Artikelnr: 14543394
 
Prijs (Per meter):
€ 43,50
Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 19x3.5 Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 19x3.5 ERIKS Artikelnr: 14543395
 
Prijs (Per meter):
€ 55,30
Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 25x4.5 Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 25x4.5 ERIKS Artikelnr: 14543396
 
Prijs (Per meter):
€ 67,90
Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 32x6 Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 32x6 ERIKS Artikelnr: 14543397
 
Prijs (Per meter):
€ 80,60
Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5 Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5 ERIKS Artikelnr: 14543398
 
Prijs (Per meter):
€ 96,90
Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 50x7 Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 50x7 ERIKS Artikelnr: 14543400
 
Prijs (Per meter):
€ 149,50
Voorraadartikel
Serie: ACQUA ADT/K
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 0
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Materiaal binnenwand: Technopolymeer
Temperatuurbereik °F (°F): van 86 tot 194
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)