ProductPage

Rubber slang Waterking, NR rubber zuig-/persslang voor water 3 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en persslang (SD) voor water, zeewater en gier

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 3
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 60
Materiaal binnenwand: NR (natuurrubber)
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rubber slang Waterking, rol=3m, inwendige diameter 50x6 Rubber slang Waterking, rol=3m, inwendige diameter 50x6 ERIKS Artikelnr: 10015922
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3 meter
Rubber slang Waterking, rol=6m, inwendige diameter 50x6 Rubber slang Waterking, rol=6m, inwendige diameter 50x6 ERIKS Artikelnr: 10015934
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 6 meter
Rubber slang Waterking, rol=4m, inwendige diameter 50x6 Rubber slang Waterking, rol=4m, inwendige diameter 50x6 ERIKS Artikelnr: 10015926
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Rubber slang Waterking, rol=5m, inwendige diameter 50x6 Rubber slang Waterking, rol=5m, inwendige diameter 50x6 ERIKS Artikelnr: 10015929
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Rubber slang Waterking, rol=3m, inwendige diameter 65x6 Rubber slang Waterking, rol=3m, inwendige diameter 65x6 ERIKS Artikelnr: 10015923
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3 meter
Rubber slang Waterking, rol=5m, inwendige diameter 65x6 Rubber slang Waterking, rol=5m, inwendige diameter 65x6 ERIKS Artikelnr: 10015930
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Rubber slang Waterking, rol=6m, inwendige diameter 76x6 Rubber slang Waterking, rol=6m, inwendige diameter 76x6 ERIKS Artikelnr: 10015935
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 6 meter
Rubber slang Waterking, rol=3m, inwendige diameter 76x6 Rubber slang Waterking, rol=3m, inwendige diameter 76x6 ERIKS Artikelnr: 10015924
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3 meter
Rubber slang Waterking, rol=5m, inwendige diameter 76x6 Rubber slang Waterking, rol=5m, inwendige diameter 76x6 ERIKS Artikelnr: 10015931
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Rubber slang Waterking, rol=4m, inwendige diameter 76x6 Rubber slang Waterking, rol=4m, inwendige diameter 76x6 ERIKS Artikelnr: 10015927
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 3
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 60
Materiaal binnenwand: NR (natuurrubber)
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende